カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式 DUNLOP(ダンロップ)製
EJ800A FI ■STD・Special Edition・Chrome Edition・Black Edition・Limited Edition
カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | EJ800A ~ | STD Final Edition 2016/7月 カラー&グラフィックの変更(特別塗装) シートデザインの変更。フューエルタンクに専用エンブレム、デカール採用。 フロント/リヤハブ、エンジン(ヘッドカバー、シリンダーヘッド、クランクケース)にブラック塗装採用。フューエルインジェクションカバーはハンマートーン塗装。 カラー変更 ・キャンディサンストーンチャコール×キャンディサンセットオレンジ 生産終了 |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 000001 ~ 004232 | STD 2011/2月 空冷SOHC4バルブ並列2気筒773ccエンジン搭載。FI採用。 ハンドルはW650のローに近いポジショの1設定。(アップ&ロー設定無) 砲弾型大径ウィンカー、アジャスト付ブレーキ・クラッチレバー、など。 カラー設定 ・メタリックダークグリーン(727) |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 000001 ~ 004232 | Special Edition 2011/2月 ブラックのカラーリング。ホイールのリムはゴールド。 スチール製サイドカバーにSpecial Editionのデカール貼付。 カラー設定 ・エボニー(H8) |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 004233 ~ 008000 | STD カラー設定 ・キャンディゴールドスパーク(217) |
| 2011 ~ 2011 | EJ800A 004233 ~ 008000 | Special Edition カラー設定 ・エボニー(H8) |
| 2012 ~ 2012 | EJ800A 008001 ~ 015000 | Chrome Edition(300台限定) 2012/8月 エボニーをベースにクロームメッキタンク装着。 エンジン、前後フェンダー、ヘッドライトボディ、ホイールのリムはブラック塗装。 フューエルタンク、スチール製のサイドカバーにChrome Editionのデカールを貼付。 カラー設定 ・エボニー×クロームメッキ |
| 2012 ~ 2012 | EJ800A 008001 ~ 015000 | STD 2011/11月 カラー継続 ・キャンディゴールドスパーク ・メタリックグリーン |
| 2012 ~ 2012 | EJ800A 008001 ~ 015000 | Special Edition レッドホイール&タン採用。 2011/11月 カラー追加 ・キャンディカーディナルレッド |
| 2013 ~ 2013 | EJ800A 015001 ~ 018000 | STD 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックマグネシウムグレー ・エボニー |
| 2013 ~ 2013 | EJ800A 015001 ~ 018000 | Special Edition 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディカーディナルレッド |
| 2014 ~ 2014 | EJ800A 018001 ~ 023000 | Chrome Edition 2014/4月 グラフィック変更 クロームメッキ仕上タンク、テールランプブラケット、専用デザインタックロールシート、サイドカバー専用エンブレム採用。 カラー変更 ・クロームメッキ×キャンディパーシモンレッド |
| 2014 ~ 2014 | EJ800A 018001 ~ 023000 | STD 2013/9月 グラフィック&カラー変更 ・パールクリスタルホワイト ・メタリックノクターンブルー |
| 2014 ~ 2014 | EJ800A 018001 ~ 023000 | Special Edition 2013/9月 グラフィック変更 専用タックロールデザイン、パイピングシート採用。 カラー変更 ・エボニー |
| 2015 ~ 2015 | EJ800A 023001 ~ 026000 | Black Edition 2014/10月 やや低めのハンドル位置。シートデザイン変更。 べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。 カラー変更 ・エボニー |
| 2015 ~ 2015 | EJ800A 023001 ~ 026000 | Limited Edition(300台限定) 2015/4月 専用デザインシート、サイドカバー専用立体エンブレム採用。 カラーアルマイトホイール採用。 カラー変更 ・パールアルペンホワイト×パールバーニッシュベージュ |
| 2015 ~ 2015 | EJ800A 023001 ~ 026000 | STD 2014/9月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディダイアモンドレッド×パールアルペンホワイト ・メタリックダークグリーン×パールアルペンホワイト |
| 2016 ~ 2016 | EJ800A 026001 ~ | STD 2015/9月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー×パールアルパインホワイト |
| 2016 ~ 2016 | EJ800A 026001 ~ | Special Edition 2015/9月 エンジン、マフラーにブラック塗装を採用。 専用デザインシート、サイドカバー&タンク上部に専用ロゴ、べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。 カラー変更 ・エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151515 | 1本 | 4.00-18、4.25-18、4.50-18、4.60-18、5.00-18、5.10-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、80/100-18、100/100-18、110/100-18、120/100-18 | 18 | 25 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151509 | 1本 | 2.75-19、3.00-19、3.25-19、3.50-19、3.60-19、4.10-19、90/90-19、100/90-19、90/100-19 | 19 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135267 | 1本 | 3.25-19、3.50-19、4.10-19、100/90-19、110/80-19 | TR4 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134785 | 1本 | 4.00-18、4.25-18、5.00-18、120/90-18、130/80-18、110/100-18、120/100-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 291779 | 1本 | 19 | 100/90-19M/C 57H | 57H | W/T |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136619 | 1本 | 4.00-18、4.25-18、5.00-18、120/90-18、130/80-18、110/100-18、120/100-18 | PV78N | 18 | 一般用 |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 245613 | 1本 | 18 | 130/80-18M/C 66H | 66H | W/T |
【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 307383 | 1本 | Rear用 | 18 | 130/80-18M/C 66V | TL |
戻る ページ 1 次へ