カワサキ バルカン S [650cc] 2022-24年式 DUNLOP(ダンロップ)製

EN650J FI ■STD ABS

カワサキ バルカン S [650cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EN650J 原動機型式 EN650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650J - A06911 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 R 18 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 EN650J A06911 ~ 2022/1月
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディクリムゾンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D204 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
243983 1本 17 160/60ZR17M/C (69W) 69W TL

2. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335891 1本 120/70ZR18M/C (59W) 18 フロント 3.5

3. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335892 1本 160/60ZR17M/C (69W) 17 リア 4.5

4. オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D220ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。FS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
321909 1本 Front用 18 120/70R18M/C 59H TL

5. オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D220ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。FS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
321911 1本 Rear用 17 160/60R17M/C 69H TL

戻る ページ 1 次へ