カワサキ KL600R [600cc] 1984-86年式 プロト製

KL600A ■モデル名:KL600-B1

カワサキ KL600R [600cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL600A 原動機型式 KL600AE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL600A - ~ 排気量 564
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 163
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 KL600A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-104 1本 520 104 520 HONDA:CB250 NIGHTHAWK(92-)、CM250T(80)、MVX250(83-)、VT250F/Z(82-87)、VTR250(98-)、VTZ250(87-)、VTZ250(88)、XR250/BAJA(97-)、XR250 MOTARD(03-)、MTX200R(83-86)、XL200R(82-)、CB400SS(01-)、CBX400F(81-84)、CL400(98-)、YAMAHA:SRX600(85-87)、FZ400R/N(84-85)、FZR400R SP(87)、TENERE600 (XT600Z)(87-90)、SUZUKI:250SB(02-)、KAWASAKI:D-TRACKER(98-00)、D-TRACKER(01-)、KLR250、FX400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、250TR(02-)、W800(11-)、GPZ250R(85-86)、Ninja250SL(15-16)、Z250SL(16)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-110 1本 520 110 520 HONDA:CBF250(04)、HORNET250(96-)、NSR250R/SE/SP(94-99)、V-TWIN MAGNA(94-)、FTR223(01-)、SLR650(97-)、XR650(00-)、XR650L(93-)、CRM250R(91-96)、CRM250AR(97-99)、YAMAHA:DIVERSION600(92-)、XJ600S (N)(-02)、FZ400(97)、FZ400 (Y4R1)(97-99)、XJR400/S/R(93-)、RZ250 (R/RR)(83-)、TZR250/SP(86-88)、TZR250R/RS/SPR(91-99)、XT660R(04-06)、TT600E(93-95)、TT600S/R(93-)、XT400E ARTESIA(91-)、TT250(84-03)、DT200WR(91-95)、SUZUKI:DR-Z400S (国内)(00-03)、DR-Z400S (国内)(04-)、DR-Z400SM (国内)(05-)、GS400E(91-99)、SAVAGE (LS400)(87-)、TEMPTER(97-00)、ACROSS(90-)、RG250γ(83-)、VANVAN200(02-)、KAWASAKI:KDX250SR(91-03)、KDX200SR(89)、ZX-6R (636)(05-06)、ZX-6R(05-06)、ZX-6R/RR(05-06)、ZEPHYR400X(96)、ZXR400(91-99)、ZXR400 R(91-99)、BALIUS(91-96)、ZXR250R(89-99)、ZXR250/SP(89-)

戻る ページ 1 次へ