カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2026-27年式 ACDelco製
ZR902A カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)■ZR902ETFAN/EVFAN
カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | ZR902A ~ | 2026/2月 フルモデルチェンジ 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。 ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。 KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。 シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。 排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。 サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。 メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。 燃料タンクにレインボーラインのグラフィック新採用。KAWASAKIロゴは転写フィルムで表現。 サイドカバーエンブレムもブラック仕上げ。 ETC2.0車載器を標準装備。 カラー変更 ・エボニー(BK1) |
| 2027 ~ 2027 | ZR902A ~ | 2026/8月 カラー&グラフィックの変更。 カラー変更 ・キャンディトーンレッド(76C) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX9-BS | 1個 | 12 | 8 | 150×87×105 | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ