カワサキ KDX125SR [125cc] 1990-00年式 NTB製

DX125A ■モデル名:KDXA1/2/3/4/5/8

カワサキ KDX125SR [125cc] 1990-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX125A 原動機型式 DX125AE 2st単気筒 水冷
フレームNo DX125A - 000001 ~ 排気量 124
タイヤ
70/100 - 21 44P WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A(縦置) 全長 2,115
スプロケット
15 52 二次減速比 3.470
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 A1(90年)130リンク、A2- 132リンク
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 117
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477 470  
レベル
(mm)
82 88
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 DX125A 000001 ~ 006000
1991 ~ 1992 DX125A 006001 ~ 021000 フロントディスクカバー付き リアキャリア強化
1993 ~ 2000 DX125A 021001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 599 税込659
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK370-455-35 1個 11009-1922 KDX220SR/DX220B

戻る ページ 1 次へ