カワサキ KLE400 [400cc] 1991-99年式 NTB製

LE400A ■モデル名:KLE400-A1/2/3/4/6

カワサキ KLE400 [400cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE400A - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,210
スプロケット
16 44 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,280
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
515
レベル
(mm)
FC177
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1999 LE400A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-001KN 1セット(2枚) 43050-1063A BJ250B1-B 92~98エストレイヤー(F/R) カワサキ 38

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 899 税込989
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK387-467-26 1個 11060-1496 ZRX1100/ZRX1100-Ⅱ/ZRT10C

戻る ページ 1 次へ