カワサキ FX400R [400cc] 1986-88年式 NTB製

ZX400D ■モデル名:ZX400-E1/2/3

カワサキ FX400R [400cc] 1986-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400D 原動機型式 ZX400DE
フレームNo ZX400D - 300001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 41 二次減速比 2.800
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,030
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 ZX400D 300001 ~ 302463 GPZ400Rネイキッドモデル。ストリート特化。
エンジンはGPZ400Rと同。ノンカウル。
専用スチールフレーム、マフラー4-1に変更。シートカウル周り変更。
角型1灯式ヘッドライト。
カラー設定
・エボニー
1987 ~ 1987 ZX400D 302464 ~ 303300 カラー変更
・ホワイト
1988 ~ 1988 ZX400D 303301 ~ カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:7日
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4004 1個 汎用 YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、
KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~)
ホンダ 15410-426-010 濾紙式

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
KA-1002 1枚 カワサキ 11013-1157 ゼファー750/400 90~01 ZX400-D2 装着前にオイル塗布してください。

3. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK308-395-22 1個 11009-1866 ESTRELLA 29

4. OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 179 税込197
出荷目安:10日
NTB OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:Z750C ZR750D ZX750F ZR750F/H ZX900A【用途】670B2016、(S)09280-15007互換品。サイズ:15.8×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-050 1個

5. OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 359 税込395
出荷目安:10日
NTB OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニンジャ250(EX250K)。ZZR1100 (ZX1100)。ZRX1200 (ZRT20D)【用途】671B2590互換品。サイズ:89.4×3.1

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-020 1個

戻る ページ 1 次へ