カワサキ Z900RS SE [900cc] 2026-27年式 古河電池製
ZR902A 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)■ZR902BTFNN/BVFNN
カワサキ Z900RS SE [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | ZR902A ~ | SE(全長2100×幅815×高1135×217kg) 2026/2月 フルモデルチェンジ 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。 ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。 KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。 シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。 排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。 サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。 メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。 Fブレンボ製φ300mmダブルディスク。Rオーリンズ製S46ショックアブソーバー搭載。 USB-C電源ソケット、GPS対応前後2カメラのドライブレコーダー標準搭載。 ETC2.0車載器を標準装備。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック(660) |
| 2027 ~ 2027 | ZR902A ~ | SE 2026/8月 カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし。 カラー継続 ・メタリックスパークブラック(660) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ