カワサキ W800 CAFE [800cc] 2022-23年式 大阪魂製

EJ800E ローハンドル・ビキニカウル FI ABS

カワサキ W800 CAFE [800cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ800E 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800E - 005001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,185 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1060/1055
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 EJ800E ~ 2022/9月
グラフィック変更(ピンストライプとチェッカーパターン)。
車体色、シートレザーカラー変更(ブラウン×ブラック→ブラック)。
カラー変更
・エボニー
2022 ~ 2022 EJ800E 005001 ~ W800 CAFE ローハンドル
2021/12月
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。
カワサキケアモデルに設定(1ヶ月目点検に加え3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられる)。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.90(401)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 2.4

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.18(90)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB- 12-BS 1個 2.4 12 E 10(10時間率)

戻る ページ 1 次へ