カワサキ ゼファー750 [750cc] 1993-95年式 Kawasaki製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C3/4/5

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 035001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 ZR750C 035001 ~ 1994 ハザードランプ

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルタ 16099-003 Kawasaki

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-003 1個
レビュー: 4.79(29)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-003 1個 ZR1200DGF MO-612 BKO-612 ZEPHYR X-2004

2. エレメント(エアフィルタ) 11013-1157 Kawasaki

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
0営業日後以内
Kawasaki エレメント(エアフィルタ) 11013-1157 1個
レビュー: 4.75(8)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
11013-1157 1個 ZR400G8F ZEPHYR X-2004 KA-1002

3. レバー(グリップ) シルバー 46092-1162 Kawasaki

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
Kawasaki レバー(グリップ) シルバー 46092-1162 1個
レビュー: 5.00(5)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
46092-1162 1個 EJ800AGF ZEPHYR X-2004 HLK-002LS

4. ケーブル(クラッチ) 54011-1309 Kawasaki

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
Kawasaki ケーブル(クラッチ) 54011-1309 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
54011-1309 1個 ZR750-C11 CKJ-06-001

5. スプロケット(ハブ) 39T 42041-1371 Kawasaki

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
Kawasaki スプロケット(ハブ) 39T 42041-1371 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 代表車種 サイズ 他社参考品番(NTB)
42041-1371 1個 ZR750-C3 525/39T SPK-028R

戻る ページ 1 次へ