カワサキ KDX250SR [250cc] 1991-94年式 Kawasaki製

DX250F ■モデル名:KDX250F1/F2/F3/F4

カワサキ KDX250SR [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX250F 原動機型式 DX250FE 2st単気筒
フレームNo DX250F - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,185
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES/BR8ES 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯138Fno.00851以降は♯148
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
539
レベル
(mm)
FC87
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 DX250F 000001 ~ 008500 エンデューロKDX250Rベースのデュアルパーパスモデル
1992 ~ 1994 DX250F 008501 ~ エンジン出力特性変更
軽量化(6kg減)
1992 ~ 1994 DX250F 016001 ~ 017500
1992 ~ 1994 DX250F 017501 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント(エアフィルタ) 11013-1260 Kawasaki

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
5営業日後以内
Kawasaki エレメント(エアフィルタ) 11013-1260 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
11013-1260 1個 KLX250M7F KA-1008

戻る ページ 1 次へ