カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式 Kawasaki製

ZR900S ABS ■(STD)ZR900STFNN

カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900S 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900S - 020001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZR900S 020001 ~ 2025/7月
25年モデル(欧州)でマイナーチェンジ(国内未導入)、26年モデルで再導入。
水冷並列4気筒DOHCエンジン。
KTRC(カワサキトラクションコントロール)、ABS、IMU(慣性計測装置)搭載。
新たにKCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)、KQS(カワサキクイックシフター)など電子制御システム追加。
Fブレーキにラジアルマウント4ピストンキャリパー採用。
ETC2.0車載器標準装備。
LEDヘッドライト、LEDテールライト。
シート形状変更。シート上部カワサキロゴがあしらわれた金属製オーナメント。
従来より大型化5インチフルデジタルカラー液晶インストゥルメントパネルを搭載。
電子制御クルーズコントロール。
新機能装備スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」。
カラー変更
・エボニー×メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.79(53)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

2. フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
16097-0004 1個 16097-0002 EJ800AFF W650 2004-2009年式:06年-に適合 67927

戻る ページ 1 次へ