カワサキ ZZR250 [250cc] 2002-07年式 Kawasaki製

EX250H ■モデル名:EX250-H13/15/16/6F/7F

カワサキ ZZR250 [250cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 085001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS/FTX7L-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 EX250H 085001 ~ 後期(タイ生産)
2002/2月
1999年に規制強化でカタログ落ちし、復活したモデル。
ミラーが同色から黒に、タンクロゴがシールから凹凸のあるメッキ立体物、末期モデルのみ黒ホイール。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ギャラクシーシルバー
2004 ~ 2004 EX250H A00003 ~ A01103 2004/2月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックコメットブラック
2005 ~ 2005 EX250H A01104 ~ 2005/1月
カラー変更
・キャンディサンダーブルー
・メタリックコメットブラック(継続)
2006 ~ 2006 EX250H A17453 ~ A18401 2006/2月
カラー設定(全て継続)
2007 ~ 2007 EX250H A18402 ~ 2006/12月
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・メタリックコメットブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルタ 16099-003 Kawasaki

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-003 1個
レビュー: 4.79(29)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-003 1個 ZR1200DGF MO-612 BKO-612 ZEPHYR X-2004

2. ガスケット エキゾーストパイプ 11009-1866 Kawasaki

販売価格(税別) 479 税込527
0営業日後以内
Kawasaki ガスケット エキゾーストパイプ 11009-1866 1個
レビュー: 4.82(11)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 代表車種 対応寸法(mm) 主な適合車種 他社参考品番(VESRAH)
11009-1866 1個 BJ250LGF 39.5×31×3.5 ZEPHYR X-2004 VE-4002

3. レバー(グリップ) シルバー 46092-1162 Kawasaki

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
Kawasaki レバー(グリップ) シルバー 46092-1162 1個
レビュー: 5.00(5)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
46092-1162 1個 EJ800AGF ZEPHYR X-2004 HLK-002LS

4. ケーブル(スロットル) オープニング 54012-0128 Kawasaki

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
出荷目安:7日
Kawasaki ケーブル(スロットル) オープニング 54012-0128 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
54012-0128 1個 EX250H7F 54012-0083 AKJ-06-016

5. ケーブル(スロットル) クロージング 54012-0129 Kawasaki

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
出荷目安:7日
Kawasaki ケーブル(スロットル) クロージング 54012-0129 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
54012-0129 1個 EX250H7F 54012-0084 AKJ-06-017

6. ケーブル(クラッチ) 54011-1308 Kawasaki

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:7日
Kawasaki ケーブル(クラッチ) 54011-1308 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
54011-1308 1個 EX250H7F CKJ-06-006

7. ケーブル(スピードメータ) 54001-1145 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ケーブル(スピードメータ) 54001-1145 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
54001-1145 1個 EX250H7F SKJ-06-006

戻る ページ 1 次へ