カワサキ Z250 [250cc] 2013-18年式 KIJIMA(キジマ)製

ER250C 国内モデル FI ■STD・STD ABS・Special Edition ABS

カワサキ Z250 [250cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-ER250C 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER250C - ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,015
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ER250C 000001 ~ 003000 STD ABS無し
2013/4月
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニー2
2014 ~ 2014 ER250C 003001 ~ STD ABS無し
2014/3月
カラー変更
・キャンディバーントオレンジ(新色)
・パールスターダストホワイト(継続)
2015 ~ 2015 ER250C 008001 ~ 011000 ABS(タイヤ速度記号H・170kg)
2015/5月
ABS装備。アシスト&スリッパークラッチの搭載。
グラフィック&カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 ER250C 011001 ~ ABS
2016/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2017 ~ 2018 ER250C 011001 ~ ABS
2017/5月
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2018 ER250C 011001 ~ Special Edition ABS(タイヤ速度記号H・170kg)
2017/5月
カラー設定
・キャンディフラットブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ER250C A00048 ~ A97841 STD ABS無し(タイヤ速度記号S・168kg)
2013/4月
Ninja250のエンジン、シャーシベースのネイキッドモデル。
水冷4st並列2気筒DOHC8バルブ。鋼管ダイヤモンドフレーム採用。
10本スポークホイール、ショートサイレンサー、140mm幅リアタイヤ。
やや幅広アップライトハンドル。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニー2

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-809 1個 ヤマハ/カワサキ ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) カートリッジ式 70

3. ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-6141 1個

4. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-509 1個 ヤマハ/カワサキ XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J) カートリッジ式 70

5. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

6. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5361 1個 ニンジャ250(13-19)・Z250・ニンジャ400(14-19)・ヴェルシス-X250・ZX-6R(13-)・ニンジャ650(12-18)・Z750/S・
ゼファー750・ZR-7/S・Z800・ZX-10R(11-19)・ニンジャ1000(11-19)・Z1000(10-20)・H2/R etc.
カワサキ用 120mm:46019-0020/46019-0060 対応

7. ウインカーマウントベースSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 対応機種
217-2037 1セット(2個) マウント用ボルトがM8~M10のウインカー ABS樹脂 ブラック 【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)
【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)

8. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074L 1個 188 ブラック カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

9. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074R 1個 181 ブラック カワサキ NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA/KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250 KBF/KBFA/KCF、250、11-12

10. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074SL 1個 188 シルバー カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

11. ウインカーマウントベースセット 2個  217-2037 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースセット 2個 217-2037 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2037。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2037 1個

12. フェンダーレスKIT ブラック ニンジャ250/Z250 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT ブラック ニンジャ250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるフェンダーレスキット。ウィンカーランプは純正品がご使用可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
315-038 1個

13. ヘルメットロック BK ニンジャ250:EX250L/Z250:ER250C KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック BK ニンジャ250:EX250L/Z250:ER250C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
303-1540 1個

14. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23305 1個 カワサキ系 レッド 3 1.5

15. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

16. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

17. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

18. リアキャリア ニンジャ250/Z250 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア ニンジャ250/Z250 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-210 1個

19. バッグサポート ブラック ニンジャ250/Z250 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック ニンジャ250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-477 1個

20. テールユニット LEDテール クリア ニンジャ250/Z250 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール クリア ニンジャ250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用設計のLEDテールランプユニット

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-7010 1個

21. テールユニット LEDテール スモーク ニンジャ250/Z250 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール スモーク ニンジャ250/Z250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用設計のLEDテールランプユニット

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-7011 1個

戻る ページ 1 次へ