カワサキ KLX230 SM [230cc] 2023-24年式 KIJIMA(キジマ)製

LX230A スーパーモタード 17インチタイヤ ■KLX230RPFAN

カワサキ KLX230 SM [230cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LX230A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX230A - P01609 ~ 排気量 232
タイヤ
110/70 - 17 54P WT 120/70 - 17 58P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR9G 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
362±2.5 341±2.5
レベル
(mm)
202±2 119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 LX230A P01609 ~ 2022/10月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
オフロードKLX230をベースにしたスーパーモタード仕様。
前後17インチホイール、オンロードタイヤ装着。
シート高もKLX230から40mmダウン。
Fサス倒立式フォーク。
LEDヘッドライト。
カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-807 1個 ホンダ/カワサキ GB250 (84-00) 濾紙式 35

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1201 1個 M10 14 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-507 1個 ホンダ/カワサキ GB250 クラブマン(MC10) 52010-1051 35

5. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

6. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

戻る ページ 1 次へ