カワサキ エリミネーター400 [400cc] KIJIMA(キジマ)製

カワサキ エリミネーター400 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

33件中 1件~33件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング K 671B2590 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】【適合メーカー】カワサキ。【対応純正品番】671B2590。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1。【代表適合車種】。250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)。。400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)。。550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)。。600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)。。650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)。。750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)。。900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)。。1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)。。1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)。。1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7044 1個

2. オイルフィルター Oリング K 670B2016 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング K 670B2016 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 幅(mm) 内径(Φmm)
105-7043 1個 カワサキ カワサキ/670B2016 2.5 16

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-809 1個 ヤマハ/カワサキ ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) カートリッジ式 70

5. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,188 税込1,307
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-804 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ゼファーγ G1-9/G6F/FA(97-09) 濾紙式 57

6. ハーネス ACC分岐KIT ブレーキスイッチ 187平型端子 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 499 税込549
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACC分岐KIT ブレーキスイッチ 187平型端子 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス。イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
304-7153 1個 ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc

7. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 729 税込802
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-504 1個 カワサキ ZR400 ゼファーX(ZR400C) 16099-003 57

8. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-509 1個 ヤマハ/カワサキ XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J) カートリッジ式 70

9. ウインカーマウントベースSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 対応機種
217-2037 1セット(2個) マウント用ボルトがM8~M10のウインカー ABS樹脂 ブラック 【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)
【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)

10. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

11. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

12. ハーネス ACC分岐KIT HM090 2P ホンダOPカプラー3 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACC分岐KIT HM090 2P ホンダOPカプラー3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ CT125 ハンターカブ125で使用出来るACC変換ハーネス。 これがあればオプションカプラーからすぐに電源を取ることが出来、電装部品の取り付けが楽になる便利アイテム。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
304-7154 1個

13. バッグサポート 左右共通 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 左右共通 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要な部品が一つになったオールインワンタイプのバッグサポートに新型エリミネーター/SE用が登場!さらに左右共通の形状なので使い勝手に合わせて左右変更可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上 最大積載量(kg)
210-4984 1個 エリミネーター400/SE 23y- スチール/マットブラック マットブラック 5

14. ICウインカーリレー DC12Vヨウ 50Wマデ 3キョクカプラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー DC12Vヨウ 50Wマデ 3キョクカプラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合
304-0536 1個 110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。

15. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5361 1個 ニンジャ250(13-19)・Z250・ニンジャ400(14-19)・ヴェルシス-X250・ZX-6R(13-)・ニンジャ650(12-18)・Z750/S・
ゼファー750・ZR-7/S・Z800・ZX-10R(11-19)・ニンジャ1000(11-19)・Z1000(10-20)・H2/R etc.
カワサキ用 120mm:46019-0020/46019-0060 対応

16. ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ2P ホンダOPカプラー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 839 税込923
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ2P ホンダOPカプラー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
304-7142 1個

17. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074L 1個 188 ブラック カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

18. ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED  wリレー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED wリレー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流れるように光るLEDシーケンシャルウィンカーランプ。配列されたLEDが連続して流れるように光ることで注目度があがることは勿論、視認性の向上により安全性を高めることができる車種専用のシーケンシャルTR LEDウィンカーランプをキットにいたしました。取り付けに必要なパーツが揃ったウィンカーセット。もともとノーマルでLEDウィンカーのZ900RSに今流行のシーケンシャルタイプのLEDウィンカーを取り付けられる専用セット。小振りながらも視認性に優れたTRタイプのシーケンシャルウィンカーを使用。(Eマーク取得済み)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
219-5183 1セット Z900RS

19. ウインカーランプセットTRL3 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプセットTRL3 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 セット内容
219-5207 1セット Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y- TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2

20. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

21. グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 全長(mm) 消費電力(W) 外径(Φmm)
304-8214 1セット 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 120 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) 32

22. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074R 1個 181 ブラック カワサキ NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA/KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250 KBF/KBFA/KCF、250、11-12

23. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あれば便利なヘルメットロックシリーズにストリートクルーザーとして登場した新型エリミネーター/SE用が登場!違和感ないスタイルで車体イメージを崩さずに便利機能を追加。車体左側フレームに装着【用途】ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1617 1個 ブラック エリミネーター400/SE (8BL-EL400A)2023y-

24. ウインカーマウントベースセット 2個  217-2037 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースセット 2個 217-2037 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2037。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2037 1個

25. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074SL 1個 188 シルバー カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

26. マフラーガスケット カワサキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット カワサキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4110 1セット(10枚) カワサキ 39.5×31×3.5

27. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23305 1個 カワサキ系 レッド 3 1.5

28. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

29. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

30. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

31. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

32. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26214 1個 スズキ、カワサキ M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

33. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-023 1個 ヤマハ、カワサキ シルバー M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

戻る ページ 1 次へ