カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式 M&H製

ZXT00J/K 東南アジア仕様 ■STD・STD ABS

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00J/K 原動機型式 ZXT00JE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00J/K - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置)/YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
85±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS無し(198kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー設定
・ライムグリーン
・メタリックフラットプラチナグレー
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・ライムグリーンベース
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・ライムグリーン
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・フラットエボニー2
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS(201kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
BOSCH製世界最小ABS、予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー設定
・メタリックフラットプラチナグレー
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・パールフラットクリスタルホワイト
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 419 税込461
3営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5108UOR 1個 特殊ウインカー球 10 G18 12

2. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1PWB15 1個 T10 12 5 クリア

3. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 339 税込373
5営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1PWB15OR 1個 T10 12 5 オレンジ

4. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 4.25(4)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AB2C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など(超耐振)

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AGH 1個 12 55 ホワイトブルー 2灯式車、輸入車など(超耐振)

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155ASC 1個 12 55 クリアホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155AVN 1個 12 55 S2イエローヴィーナス H7

8. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AWS 1個 12 55 シルバーホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

9. 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
155C 1個 T10 12 55 クリア

10. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 359 税込395
4営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
AWB15 1パック(2個) T10 12 5 クリア

11. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 629 税込692
5営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W)
AWB15OR 1パック(2個) 12 5 オレンジ

12. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813UOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BAU15S

13. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155ASS 1個 12 55 B2ホワイトステルス H7

14. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5108UOR 1パック(2個) 特殊ウインカー球 10 G18 12

戻る ページ 1 次へ