カワサキ ZZR1200 [1200cc] ALCANhands製

カワサキ ZZR1200 [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS036 ALCANhands

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS036 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS036A00 1本

2. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS036 ALCANhands

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS036 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS036R00 1本

3. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB036A00 1本 カワサキ ブラックアウター ZZR1200 C1- 02Y-06Y A855/B810

4. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB036CH00 1本 カワサキ ブラックアウター ZZR1200 C1- 02Y-06Y 745

戻る ページ 1 次へ