カワサキ エリミネーター125 [125cc] 2001-08年式 TAKEGAWA(武川)製

BN125A ■モデル名:BN125A4/5/6/8/6F/7F/8F

カワサキ エリミネーター125 [125cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-BN125A 原動機型式 BN125AE 4st単気筒
フレームNo BN125A - A00490 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 17 49P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YB9-B(縦置) 全長 2,150
スプロケット
15 43 二次減速比 2.867
プラグ
CR7E/CR8E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 145
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
191±2.5
レベル
(mm)
218±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BN125A ~ カラー追加
・ギャラクシーシルバー
・メタリックコメットブラック
2008 ~ 2008 BN125A ~ カラー追加
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックコメットブラック
2001 ~ 2001 BN125A A00490 ~ A08469 カラー追加
・キャンディトワイライトレッド
・エボニー×ヴォーグシルバー
・キャンディパーシモンレッド×パールコスミックグレー
2002 ~ 2002 BN125A A08470 ~ カラー変更
・メタリックコメットブラック
・メタリックオーロラブルー
2003 ~ 2004 BN125A A11506 ~ A19001 カラー追加
・メタリックファントムシルバー
・メタリックコメットブラック
2005 ~ 2005 BN125A A19002 ~ A22403 カラー追加
・メタリックシャンパンゴールド
・メタリックコメットブラック
2006 ~ 2006 BN125A A22404 ~ カラー設定
・メタリックシャンパンゴールド
・メタリックコメットブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

戻る ページ 1 次へ