カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式 TAKEGAWA(武川)製
LX125D (タイ生産)FI ■モデル名:KLX125DAF/BF/CS/DF/EF/FF
カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | LX125D A00078 ~ A03533 | DトラッカーXイメージ継承のモタード FI採用。新設計スチール製ペリメターフレーム。35mm倒立フォーク採用、ペタルディスク採用、デジタルバーグラフ式タコメーター装備、など。 カラー設定 ・オリエンタルブルー ・エボニー |
| 2011 ~ 2011 | LX125D A03534 ~ A07513 | 2010/7月 グラフィック&カラー変更 ・ブライトホワイトカラードプラスチック ・エボニー 2010/10月 カラー追加 ・ブラック&ピンク |
| 2012 ~ 2012 | LX125D A07514 ~ A08045 | マイナーチェンジ シート幅拡大。リアフレーム材質変更。大型リアキャリア装着可能に。 グラフィック&カラー変更 ・フィイアクラッカーレッド ・ブライトホワイトカラードプラスチック |
| 2013 ~ 2013 | LX125D A08046 ~ A08617 | グラフィック&カラー変更 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2014 ~ 2014 | LX125D A08618 ~ A09324 | WMTCモードの燃料消費率の掲載。 グラフィック&カラー変更 ・キャンディパーントオレンジ ・ブライトホワイトカラードプラスチック |
| 2015 ~ 2015 | LX125D A09325 ~ | グラフィック&カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・メタリックグレーストーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-02-0026 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-02-0027 | 1個 |
【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-0074 | 1パック(2個) | G18 | 12 | 1.5 | BA15S |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-02-0024 | 1個 |
【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 色 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-0025 | 1個 | 500 | ブルー | モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・Z125 PRO | 124 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0083 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0433 | 1個 |
【特長】TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 02-01-5052 | 1個 | ゴールド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0092 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-02-0023 | 1個 |
【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 00-05-0120 | 1セット(3個) | KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合 |
【特長】車両に解けこむさりげない形状と表面のブラックアルマイトがウインカーを引き立てます。メーカーロゴレーザーマーキング入り。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0280 | 1セット | Dトラッカー125(LX125D-A00078-)・KLX125(LX125C-A00055-)・Ninja250R(EX250K-A00152-)・KSR110(JKAKL110CCDA00058-) |
【特長】ノーマルのウインカーベース、防振ラバーをそのまま使用し、取付け出来る専用設計のウインカーセットです。丸みのあるノーマルウインカーからシャープなメーカー製ストリームラインウインカーに変更することで、フロントビュー・リアビュー共にスタイリッシュなイメージにまとめることが出来ます。 TAKEGAWA製フェンダーレスLEDミニテールランプと同時装着することで、リア周りを更にスタイリッシュなイメージに高めることが出来ます。ストリームラインウインカーは樹脂ボディーで軽く、振動を和らげる為にラバーマウントが装備されたクオリティーの高いカスタムウインカーです。又、流線型ボディー内部にあるメッキリフレクターが、バルブの光を反射し、美しい光を放ちます。TAKEGAWA社ロゴがサイドにパッド印刷されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0282 | 1セット | Dトラッカー125(LX125D-A00078-)・KLX125(LX125C-A00055-)・Ninja250R(EX250K-A00152-)・KSR110(JKAKL110CCDA00058-) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-02-0043 | 1セット | ガンメタ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0029 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0031 | 1個 | レッド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0412 | 1セット(4個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3031 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3033 | 1個 |
【特長】ノーマルのウインカーベース、防振ラバーをそのまま使用し、取付け出来る専用設計のウインカーセットです。丸みのあるノーマルウインカーからシャープなメーカー製ストリームラインウインカーに変更することで、フロントビュー・リアビュー共にスタイリッシュなイメージにまとめることが出来ます。 TAKEGAWA製フェンダーレスLEDミニテールランプと同時装着することで、リア周りを更にスタイリッシュなイメージに高めることが出来ます。ストリームラインウインカーは樹脂ボディーで軽く、振動を和らげる為にラバーマウントが装備されたクオリティーの高いカスタムウインカーです。又、流線型ボディー内部にあるメッキリフレクターが、バルブの光を反射し、美しい光を放ちます。TAKEGAWA社ロゴがサイドにパッド印刷されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0281 | 1セット | Dトラッカー125(LX125D-A00078-)・KLX125(LX125C-A00055-)・Ninja250R(EX250K-A00152-)・KSR110(JKAKL110CCDA00058-) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-02-0042 | 1セット | ブルー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0023 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0024 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0022 | 1個 |

| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0025 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0049 | 1個 |
【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 05-02-0019 | 1個 | 500 | モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・Z125 PRO |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で排気量アップが可能になるSステージにD-TRACKER125/KLX125用が新登場。SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、専用インジェクションコントローラー(別売)と同時装着することで、164ccエンジンの出力を最大限に引き出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。※レース専用品。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で排気量アップが可能になる”Sステージ”にD-TRACKER125/KLX125用が新登場。SステージにはTAKEGAWAオリジナルスポーツカムシャフトが付属し、専用インジェクションコントローラー(別売)と同時装着することで、164ccエンジンの出力を最大限に引き出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。※レース専用品
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0016 | 1セット | Dトラッカー125(10/LX125D-A00000-A03533)・KLX125(10/LX125C-A00000-A03527) 11モデル不可 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で排気量アップが可能になるSステージにD-TRACKER125/KLX125用が新登場。SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、専用インジェクションコントローラー(別売)と同時装着することで、164ccエンジンの出力を最大限に引き出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。※レース専用品
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0046 | 1セット | Dトラッカー125 2010-2015年式:10モデル(※11モデル不可) |
【特長】SP武川社製コンパクトクール(3フィン4オイルライン)用のドレスアップパーツです。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。取付けはコンパクトクールにあるアルミパイプと交換するだけなので、とても簡単です。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 外径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-0011 | 1個 | 8 | 9.8 | CBR250R(MC41-1000001-) |
【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 08-01-0119 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0030 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-15-0007 | 1個 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-15-0008 | 1個 | ブラック |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0277 | 1個 |
【特長】Sステージボアアップキット170ccにFI CON(インジェクションコントローラー)が付属しています。SステージボアアップKIT詳細。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で170ccに出来ます。SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、別売専用インジェクションコントローラーと同時装着することで、170ccエンジンの出力を最大限に引出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。FI CON。煩わしいPC接続などは必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るSP武川社独自開発のインジェクションコントローラーです。インジェクション車にSP武川社製エンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。このコントローラーを同時装着することで、ノーマルコンピューターから出力される信号を元に内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料噴射量を補正しています。ノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。SP武川社製エンジンカスタム仕様、吸排気系の組合わせに合った12種類の推奨データを内蔵。SP武川社オリジナルの専用コネクターを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0607 | 1個 | Dトラッカー125 2010-2015年式:10/15モデル(※11-14モデル未確認) |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で170ccに出来ます。SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、170ccエンジンの出力を最大限に引出します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0403 | 1個 | Dトラッカー125 2010-2015年式:10/15モデル(※11-14モデル未確認) |
【特長】コンパクトデザイン。バックライト照明(ホワイトLED)は外部電源を使用します。外部電源の有無に関わらず本体のスイッチで温度計表示をON/OFFに出来、バッテリーレス車、競技車両にも使用可能。又、6V車12V車に関わらずご使用いただけます。電源のON/OFFスイッチを装備しております。不意な電池切れが多かった常時ONの従来品と比べ、電池管理を行い易くなりました。常に温度計を見る必要がありません!。本製品はお客様でセンサー取り付け部を自作し易い、M5ボルト形状を採用。TAKEGAWAでアダプターをご用意出来ていないバイクでセンサー取り付け部を自作して頂く際にご利用下さい。また、M5センサー差込口のあるボアアップシリンダーにも使用出来ます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 使用温度範囲(℃) | 電源 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-0037 | 1個 | (TAKEGAWA製ボアアップシリンダー) モンキー系NEW Hシリンダー装着車両 |
(水温・油温表示)-30~120 | (メーター作動)電池(CR2032) | 最高温度メモリー、摂氏・華氏切替 |