カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式 KITACO製

LX250E キック式 ■モデル名:KLX250E

カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,135
スプロケット
14 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E/CR9E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
540
レベル
(mm)
FC97
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 LX250E 000001 ~ 008000 1993/2月
公道仕様。オフロードレーサーレプリカ。
キック式のみ。
メッキシリンダー、ペリメターフレーム、日の字断面スイングアーム、インナーφ4316段階減衰力調整機能付倒立フォーク、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・サンビームレッド
1994 ~ 1994 LX250E 008001 ~ 011000 1994/3月
グラフィック変更
カラー設定
・ライムグリーン
1995 ~ 1995 LX250E 011001 ~ 012000 1995/4月
カラー設定
・ライムグリーン
1996 ~ 1996 LX250E 012001 ~ 017000 1996/2月
カラー設定
・ライムグリーン
1997 ~ 1997 LX250E 017001 ~ 1997/2月
カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
3営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34050 1個

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
3営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000008 1セット(2個) カワサキ XK-08 D-トラッカー/ZX-6R等

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14008 1個 カワサキ車用 K-08

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 229 税込252
3営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34020 1個

5. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11050 1個 ホンダ、カワサキ ホンダ:15410-KF0-315、15412-KF0-020、15412-KF0-010、カワサキ:52010-1053 GB250クラブマン・AX-1・XLR250R/バハ・XR250/バハ('95~)・FTR250・GB400/500・XL250ディグリー・CB400SS等、KSR110(′03~)・KLX110('02~)・Z125-プロ・Dトラッカー125・KLX125・エリミネーター125('98~)・スーパーシェルパ('00~)・Dトラッカー('98~)・KLX250R/SR/ES('93~)

6. *ROD Cワイヤー KLX250R/SR-96 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー KLX250R/SR-96 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-4649-00 1個

戻る ページ 1 次へ