カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2002-03年式 AZ BATTERY製

ZXT20B マレーシア ■モデル名:ZX1200-B1/B2

カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20B 原動機型式 ZXT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20B - 000001 ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EKPA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,200
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 720 備考 スロットル:785/785 ブレーキ前:ダイレクト(R)670・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
490±4
レベル
(mm)
93±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZXT20B 000001 ~ 008000 モデルチェンジ
Fフォークとブレーキがラジアルマウント式へ、ライト形状変更、筒型ラムエアダクトをカウル形状に合わせた形へ、など。
カラー設定
・パールミスティックブラック
・パッションレッド
・キャンディサンダーブルー
2003 ~ 2003 ZXT20B 008001 ~ 012000 カラー設定
・ムーンライトシルバー
・ライムグリーン
・パールミスティックブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.40(5)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX14-BS 1個 12 YTX14-BS FTX14-BS 89

戻る ページ 1 次へ