カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2015-18年式 AZ BATTERY製

KLZ1000B 海外モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLZ1000B 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo KLZ1000B - ~ 排気量 1,043
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,240
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 895
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,400
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 KLZ1000B ~ 水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
スタイル変更。
リアショックプリロード調整機能がフック式→ダイヤル式に変更。
ハーフカウルデザイン変更。
アシスト&スリッパークラッチ新装備。シート高5mm低。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニー
2016 ~ 2016 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックフラットスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ
2018 ~ 2018 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディファイヤーレッド
・メタリックフラットスパークブラック
2018 ~ 2018 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥7,398 税込¥8,138
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX9-BS 1個 8 YTX9-BS FTX9-BS 89

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
5営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITX9-FP 1個 - 150 87 0.7

3. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別)    
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
ITL9-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:6個、TR02:0個 150 87 105

戻る ページ 1 次へ