カワサキ ゼファー550 [550cc] 1990-91年式 AZ BATTERY製

LA/MA 輸出車 ■モデル名:ZR550B1/2

カワサキ ゼファー550 [550cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JKAZRFB1 原動機型式 直列4気筒 空冷
フレームNo LA/MA - 000001 ~ 排気量 550
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
D9EA 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 LA/MA 000001 ~ ゼファー400派生モデル(輸出車)
ゼファー400との違い
スピードメーターフルスケールで230km/hまで表記。走行距離マイル表示。
マフラーに輸出用の刻印入。
リアフェンダー両サイドにリフレクター付き。

型式 JKAZRFB1
1990 ZR550B1 LA000001-
1991 ZR550B2 MA004001-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB12A-A-SMF 1個 12 YB12A-A 83 136

戻る ページ 1 次へ