カワサキ KLX250 [250cc] 1998-99年式 FERODO(フェロード)製

LX250E ■モデル名:KLX250H1-2

カワサキ KLX250 [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 020001 ~ 029000 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
14 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 131
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 LX250E 020001 ~ 024000 フルモデルチェンジ
SRとESが車種統合。ESの足回りと、SRの倒立フォーク、アルミスイングアーム、リアサスユニットなど。
ヘッドライト性能向上とデザイン変更。
カラー設定
・ライムグリーン
1999 ~ 1999 LX250E 024001 ~ カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB539P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

2. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB892EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】アフリカツイン ”94~03”(F)、XL 650 V トランザルプ ”00~”(F)、XR 650 L ”96~”(F)、XR 650 R ”99~”(F)、XL 600 V トランザルプ ”97~99”(F)、CRM 250 R ”89~90”(F)、CRM 250 R ”91~92”(F)、CRM250R AR ”97~99”(F)、XLR 250 R BAJA ”91~94”(F)、XR250 / BAJA / モタード ”98~07”(F)、XR 250 L ”91~95”(F)、XR 250 R ”94~”(F)、XR 250 R ”95~96”(F)、ディグリー ”91~94”(F)、SL 230 ”97~04”(F)、XR 230 / モタード ”05~10”(F)、CTX 200 ”03~04”(F)、XLR 200 R ”93~”(F)、XLR 125 ”93~”(F)、【ヤマハ】WR 450 F ”03~”(F)、YZ 450 F ”03~07”(F)、WR 426 FN ”01~02”(F)、YZ 426 FM / FN ”00~02”(F)、WR 400 F ”98~”(F)、WR 400 F ”99~01”(F)、YZ 400 F ”98~”(F)、WR 250 (ZK 2T - FN&FT 4T) ”98~02”(F)、WR 250 (F 4T) ”03~13”(F)、WR250R ”08~10”(F)、YZ 125 ”98~02”(F)、YZ 125 ”03~07”(F)、【スズキ】DR 650 SE ”96~”(F)、RM-Z 450 / E ”05~”(F)、RM-Z 450 / E ”14~15”(F)、DR-Z 400 S / SM ”00~”(F)、250 SB ”02~04”(F)、DR 250 R ”95~00”(F)、ジェベル 250 XC / GPS ”96~01”(F)、【カワサキ】D トラッカー ”98~07”(F)、KLX 250 ”98~07”(F)、KLX 250 SR ”93~97”(F)、KLX 250 ES ”94~97”(F)、KX 250 F ”05~15”(F)、KDX 220 R / SR ”94~99”(F)

3. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB892P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

4. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】The New World Leader。ドライダートは勿論、ウエット・マディな状況 でこそ、その真価を発揮するオフロード専用パッド。 ラフロードでのコントロール性も配慮され、あらゆる 条件で安心して使用できます。ライフの長さも魅力です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB892SG 1セット

戻る ページ 1 次へ