カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-19年式 ZCOO製

マレーシア FI ■STD ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40H 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 STD ABS
マイナーチェンジ
基本的に性能変更なし。
ユーロ4の排出ガス規制クリア、メーターパネルグラフィック変更、液晶ディスプレイデザイン機能追加、など。
ハンドルの高さはアジア向け(ZX-)の方が若干高く、欧州(ZZR)と設定が違う。
カラー変更
・メタリックカーボングレー
2017 ~ 2017 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2018 ~ 2018 STD ABS
2018/6月
カラー変更
・メタリックカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーン
2019 ~ 2019 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×キャンディカーディナルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N006 1個 ZZR1400 1400GTR 適合表 KAWASAKI 40

戻る ページ 1 次へ