カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2019-20年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZXT02E 国内モデル FI ABS ■STD

カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT02E 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02E - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 ZXT02E 000001 ~ 2018/10月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
フィンガーフォロワーロッカーアーム採用。
Pankl社製チタニウム製コネクティングロッド、サスペンションセッティング最適化。
クラッチ操作不要シフトアップ/ダウン可能なデュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフタ)搭載。
ABSは搭載されるが、ETCは装備されない。
カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

37件中 1件~37件

並び替え:

1. 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 専用スロットルワイヤー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 材質(金具) 主な適合車種
1060347 1個 引き側 ステンレス NINJA ZX-10R 16-19/ZX-10RR 17-19 (引き側)

2. 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 専用スロットルワイヤー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 材質(金具) 主な適合車種
1060348 1個 戻し側 ステンレス NINJA ZX-10R 16-19/ZX-10RR 17-19 (戻し側)

3. ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 巻取径(Φmm)
1065701 1個 SIL NINJA ZX-10R 16-18/ZX-10RR 17-18 40/42

4. ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 巻取径(Φmm)
1065702 1個 BLK NINJA ZX-10R 16-18/ZX-10RR 17-18 40/42

5. フレームスライダー オーバル ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フレームスライダー オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。オーソドックスなプロテクター形状のオーバルタイプです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133702 1個 ZX-10R 11-18

6. アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800020K 1箱 ブラック Φ30-L15

7. アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800016K 1箱 ブルー Φ30-L15

8. アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800021K 1箱 オレンジ Φ30-L15

9. アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800019K 1箱 ガンメタ Φ30-L15

10. アルミバーエンド RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800017K 1箱 レッド Φ30-L15

11. アルミバーエンド SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800018K 1箱 シルバー Φ30-L15

12. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800235K 1箱 ブラック Φ33-L22.5

13. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800229K 1箱 ブラック Φ30-L18

14. アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800231K 1箱 ブルー Φ33-L22.5

15. アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800225K 1箱 ブルー Φ30-L18

16. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800236K 1箱 オレンジ Φ33-L22.5

17. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800230K 1箱 オレンジ Φ30-L18

18. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800234K 1箱 ガンメタ Φ33-L22.5

19. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800228K 1箱 ガンメタ Φ30-L18

20. アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800232K 1箱 レッド Φ33-L22.5

21. アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800226K 1箱 レッド Φ30-L18

22. アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800233K 1箱 シルバー Φ33-L22.5

23. アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800227K 1箱 シルバー Φ30-L18

24. アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800026K 1箱 ブラック Φ33-L33

25. アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800022K 1箱 ブルー Φ33-L33

26. アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800027K 1箱 ゴールド Φ33-L33

27. アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800025K 1箱 ガンメタ Φ33-L33

28. アルミバーエンド RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800023K 1箱 レッド Φ33-L33

29. アルミバーエンド SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800024K 1箱 シルバー Φ33-L33

30. アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLK (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800112K 1箱 ブラック Φ33-L35

31. アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800108K 1箱 ブルー Φ33-L35

32. アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800113K 1箱 ゴールド Φ33-L35

33. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800111K 1箱 ガンメタ Φ33-L35

34. アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー RED (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800109K 1箱 レッド Φ33-L35

35. アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (KAWASAKI M8) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KAWASAKI M8の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800110K 1箱 シルバー Φ33-L35

36. フレームスライダー ラウンド ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フレームスライダー ラウンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームに取付け転倒ダメージを軽減するスライダー。POM(ポリアセタール樹脂)の中にはめこまれたアルミで滑りすぎによる二次被害を防ぎます。丸い形状であらゆる方向からの衝撃を受け流すラウンドタイプです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1133701 1個 ZX-10R 11-18

37. フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 角度(°)
1157095 1個 ZX-10R 16-19/ZX-10RR 17-19/ZX-10R SE 19 ブラック LEDナンバー灯付き ナンバー:45

戻る ページ 1 次へ