カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZR250B ■モデル名:ZR250-B4/5/6/7/8/9/6F/7F

カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-ZR250B 原動機型式 ZX250CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR250B - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク 760 メーター 775 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 430 備考 スロットル:800/760 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
395±2.5
レベル
(mm)
113
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 ZR250B 014001 ~ 025000
2003 ~ 2003 ZR250B 025001 ~ 028000 カラー変更
2004 ~ 2004 ZR250B 028001 ~ カラー変更
2005 ~ 2005 ZR250B 031001 ~ カラー変更
2006 ~ 2006 ZR250B 035001 ~ 038000 マルチリフレクターヘッドランプ採用。
2007 ~ 2007 ZR250B 038001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチKIT TYPE-2 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387401 1セット NINJA400 18/ZRX1100/1200R/S/DAEG ALL

2. キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470038R 1個 BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03

3. キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470039R 1個 BALIUS/2/ZZR250 -03

戻る ページ 1 次へ