カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

EJ650A ローハンドル ■(STD)EJ650C3/4/5 ・(クロームバージョン)EJ650E1

カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 030001 ~ 046000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(-C4)・YTX12-BS(C5)(縦置) 全長 2,180
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 EJ650A 030001 ~ 037000 STD
2001/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
フロント廻り変更。フロントフォーク構造変更。
排ガス浄化KLEENシステム採用。
シート表皮、タンクパッド形状と構造変更、など。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2002 ~ 2002 EJ650A 037001 ~ 041000 STD
2002/2月
カラー継続
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 STD
2003/2月
カラー変更
・メタリッククレモナオリーブ×ギャラクシーシルバータイプ2(新色)
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 クロームバージョン
2003/7月
外装メッキパーツ類を装備した特別限定モデル。
・エボニー×クローム

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. パフォーマンスダンパーW800 11-25/CAFE/STREET-23/MEGURO K3 -25/W650 99-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパーW800 11-25/CAFE/STREET-23/MEGURO K3 -25/W650 99-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691701 1個 KAWASAKI MEGURO K3 2021~2025、KAWASAKI W800 2011~2025、KAWASAKI W800 CAFE 2019~2023、KAWASAKI W800 STREET 2019~2023、KAWASAKI W650 1999~2008

2. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14058503B 1個 W800/650 ALL

3. OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 84,980 税込93,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 その他 サイズ 備考
AC14058527BN 1キット 【ホース取り廻し】スタンダード 【付属フィッティング】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° 【コア】4.5インチ / 7段、【ホース】#6(耐熱ホースカバー仕様) 【サーモスタット】非対応

4. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R RED/BLU (保護チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R RED/BLU (保護チューブ付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
14057269 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° レッド/ブルー 【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】4.5インチ7段 【取り廻し】スタンダード

5. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK (耐熱ホースカバー) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK (耐熱ホースカバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
14057269B 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° ブラック 【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】4.5インチ7段 【取り廻し】スタンダード

6. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ コア色 主な適合車種
14058507 1セット 【取り廻し】スタンダード、【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° 【ホース】#6、【コア】4.5インチ7段 シルバー W800 11-17/W650/400 99-08

7. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
14058527 1個

8. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 (耐熱ホースカバー) W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 (耐熱ホースカバー) W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
14058527B 1個

9. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14058527 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:120°-90°/ショート:180°-90°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ7段、ホース:#6 KAWASAKI W800 '2011 ~ '2016, KAWASAKI W650 '1999 ~ '2008, KAWASAKI W400 '2006 ~ '2008 シルバー

10. OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14058527B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:120°-90°/ショート:180°-90°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ7段、ホース:#6(耐熱ホースカバー仕様) KAWASAKI W800 '2011 ~ '2016, KAWASAKI W650 '1999 ~ '2008, KAWASAKI W400 '2006 ~ '2008 ブラック

戻る ページ 1 次へ