カワサキ ZRX400-2 [400cc] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製
カワサキ ZRX400-2 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1477005S | 1個 | GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2(Φ320用) |
【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1387401 | 1セット | NINJA400 18/ZRX1100/1200R/S/DAEG ALL |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470008B | 1個 | ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470008S | 1個 | ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470031B | 1個 | ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470031S | 1個 | ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1475007B | 1個 | ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1475007S | 1個 | ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2 |
【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1477001B | 1個 | ZEPHYR750/Z750 04/ZEPHYR400X/ZRX400/2 |
【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1477001S | 1個 | ZEPHYR750/Z750 04/ZEPHYR400X/ZRX400/2 |
【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1477002B | 1個 | ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X |
【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1477002S | 1個 | ZZR1100 D/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1477005B | 1個 | GPZ900R A7-A11/ZEPHYR400X/ZRX400/2(Φ320用) |
【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 35123206 | 1セット | ZRX400/2 |
【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 35132806 | 1セット | ZRX400/2 |
戻る ページ 1 次へ