カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式 K-CON(キタコ)製

ZX636B [636cc] 欧州仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636B 原動機型式 ZX636AE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636B - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/65 ZR 17 56W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482±4
レベル
(mm)
101±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZX636B ~ カラー変更
・ギャラクシーシルバー2
・キャンディサンダーブルー
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 ZX636B 000001 ~ 公道用636ccモデル
フルモデルチェンジ
FI採用。
倒立Fフォーク、ラジアルマウントFブレーキキャリパ、など。
ZX-6R単独開発の専用パーツ投入。
鋳造ピストン。
カラー設定
・ライムグリーン
・ブラックパール
・キャンディライティングブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ