カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式 K-CON(キタコ)製

ZR900S ABS ■(STD)ZR900TSFNN/TTFNN ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック

カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900S 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900S - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ZR900S 000001 ~ 2025/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
型式変更、エンジン変更。
IMU(慣性計測装置)搭載ライディングサポートテクノロジー。
ハイグレードサスペンション(ブレンボ製M4.32Fラジアルマウントモノブロックキャリパー&ブレーキディスク、オーリンズ製S46リアショック)。
KQS(カワサキクイックシフター)、リーン角インジケータ搭載新型5インチTFTカラーインストゥルメント。
全灯LEDパッケージ。アルミ製ファットタイプハンドルバー。
DUNLOP SPORTMAX Q5A。
USB Type-C電源ソケット。
ヘッドライト、テールランプ変更。
シート、ハンドル変更。
Rディスク変更。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×エボニー
2026 ~ 2026 ZR900S 020001 ~ 2025/7月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.23(13)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ