カワサキ ZXR250 [250cc] 1989-90年式 K-CON(キタコ)製

ZX250A ■モデル名:ZX250-A1/2

カワサキ ZXR250 [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX250A 原動機型式 ZX250AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250A - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,020
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135 ZX250A-009001以降は♯125+♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 ZX250A 000001 ~ 倒立フロントフォーク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ