カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

ZR900C カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)

カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C ~ 2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
2018 ~ 2019 ZR900C 000001 ~ 020000 カフェレーサー仕様
2018/3月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
専用カラーとグラフィック採用。フロントカウルの採用。
ローポジションハンドル、カフェレーサースタイル段付きシート採用。
ヘアライン仕上げのマフラーボディーカバー、エキゾーストパイプカバー、サイレンサー。
ミラーステー短縮、専用デカール、エンブレム採用、など。
STDと共通の水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・ビンテージライムグリーン
・パールストームグレー
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ カフェレーサー仕様
グラフィック変更
2018/8月
カラー変更
・ストームクラウドブルー
・メタリックグラファイトグレー
・ヴィンテージライムグリーン(10月)
2020 ~ 2020 ZR900C 037001 ~ 052000 2019/8月
グラフィック変更
カラー変更
・ファントムブルー
・ヴィンテージライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ 2020/12月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.40(35)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

戻る ページ 1 次へ