カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2019-20年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
ZXT02E 国内モデル FI ABS ■STD
カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2020 | ZXT02E 000001 ~ | 2018/10月 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。 フィンガーフォロワーロッカーアーム採用。 Pankl社製チタニウム製コネクティングロッド、サスペンションセッティング最適化。 クラッチ操作不要シフトアップ/ダウン可能なデュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフタ)搭載。 ABSは搭載されるが、ETCは装備されない。 カラー設定 ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,398
税込¥7,038
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 87 |
戻る ページ 1 次へ