カワサキ W800 CAFE [800cc] 2022-23年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

EJ800E ローハンドル・ビキニカウル FI ABS

カワサキ W800 CAFE [800cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ800E 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800E - 005001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,185 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1060/1055
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 EJ800E ~ 2022/9月
グラフィック変更(ピンストライプとチェッカーパターン)。
車体色、シートレザーカラー変更(ブラウン×ブラック→ブラック)。
カラー変更
・エボニー
2022 ~ 2022 EJ800E 005001 ~ W800 CAFE ローハンドル
2021/12月
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。
カワサキケアモデルに設定(1ヶ月目点検に加え3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられる)。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(515)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

戻る ページ 1 次へ