カワサキ Z750S [750cc] 2005-07年式 X.A.M製

ZR750K 海外モデル ハーフカウル ■モデル名:ZR750-K1/K6F/K7F

カワサキ Z750S [750cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750K 原動機型式 ZR750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR750K - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,180
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
465±4
レベル
(mm)
105±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ZR750K 000001 ~
2006 ~ 2006 ZR750K 005001 ~ 010000
2007 ~ 2007 ZR750K 010001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A4404) X.A.M

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4404-43 1個 520 43 ZX-6RR(03-)/R(03-)/ZXR400(90-)/GPZ400F/GALE SPEED

2. XAM PREMIUM スプロケット(A4404) X.A.M

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4404X43 1個 43 520 ZX-6RR(03-)/R(03-)ZXR400(90-)/GPZ400FGALE SPEED

3. スチール 520-43T -R X.A.M

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
4営業日後以内
X.A.M スチール 520-43T -R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 色
B4404R43K 1個 ブラック

4. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4413) X.A.M

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4413) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C4413-15 1個 15 520 Z750(04-)

戻る ページ 1 次へ