カワサキ 250TR [250cc] 2002-06年式 X.A.M製

BJ250F ■モデル名:BJ250F1/2/3/4/6F

カワサキ 250TR [250cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 19 52P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA/X27ESR-U 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 144
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,275 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1065/1075 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 BJ250F 000001 ~ 012000
2003 ~ 2003 BJ250F 012001 ~ 020000
2004 ~ 2004 BJ250F 020001 ~
2005 ~ 2005 BJ250F 026001 ~
2006 ~ 2006 BJ250F 031001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4411) X.A.M

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
出荷目安:32日
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4411) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4411-15 1個 520 15 ESTRELLA RS/ESTRELLA CUSTOM

戻る ページ 1 次へ