カワサキ GPz750(F) [750cc] 1983-86年式 X.A.M製

ZX750A (GPz750)■ZX750A1  (車名変更:GPz750F)■ZX750A2/3

カワサキ GPz750(F) [750cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750A 原動機型式 KZ750EE 空冷
フレームNo ZX750A - 000001 ~ 排気量 738
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,190
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
B9ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 630 リンク数 94 備考
全高 1,260
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯87.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
248.5 /
レベル
(mm)
185±2 /
種類 SAE10W-20
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 ZX750A ~ GPZ750Fに車種名変更
1985 ~ 1986 ZX750A ~ GPZ750F
1983 ~ 1983 ZX750A 000001 ~ GPZ750
Z750GPフルモデルチェンジ
ハーフカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6801) X.A.M

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6801) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
C6801-17 1個 530 7mm OFFSETGSX750S

2. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
出荷目安:32日
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B6410-44 1個 530 44 ZX9R(-01)/ZRX1200(01-05)/ZX12R(-05)/ZZR1200(02-05)/Z400GP/550/750B1-3 スチール

戻る ページ 1 次へ