カワサキ ヴェルシス [650cc] X.A.M製

カワサキ ヴェルシス [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A4404) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4404-46 1個 520 46 ZX-6RR(03-)/R(03-)/ZXR400(90-)/GPZ400F/GALE SPEED

2. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4222-15 1個 520 15 YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)

3. XAM PREMIUM スプロケット(A4404) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4404X46 1個 46 520 ZX-6RR(03-)/R(03-)ZXR400(90-)/GPZ400FGALE SPEED

戻る ページ 1 次へ