カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式 NBC[バッテリー]製
ZRT20D FI ■ZR1200D
カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | ZRT20D 000001 ~ 005000 | 2009/2月 モデルチェンジ 国内専用として各部をリファイン。 FI採用、110馬力、6速トランスミッション採用。排出ガス規制対応(ハニカム触媒)、など。 水冷・4気筒DOHC4バルブエンジン カラー設定 ・キャンディミステックブルー ・メタリックインペリアルレッド |
| 2009 ~ 2009 | ZRT20D 000001 ~ 005000 | カラー設定 ・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック |
| 2010 ~ 2010 | ZRT20D 005001 ~ 008000 | 2010/3月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディライムグリーン×エボニー ・キャンディプラズマブルー×エボニー |
| 2011 ~ 2011 | ZRT20D 008001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・キャンディアイビーグリーン ・メタリックマグネシウムグレー |
| 2012 ~ 2012 | ZRT20D 010001 ~ 013000 | カワサキ正規取扱店特別仕様車 カラー変更 ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZRT20D 010001 ~ 013000 | グラフィック&カラー変更 ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック ・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ZRT20D 013001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・キャンディインペリアルブルー ・メタリックスパークブラック ・ゴールデンブレイズドグリーン |
| 2014 ~ 2014 | ZRT20D 016001 ~ 019000 | BLACK LIMITED グラフィック変更、意匠部品、スイングアーム、メーターリング、リアステップ、ヒールガード、ブレーキレバー/クラッチレバー、インジェクションカバー。 特別エンブレム、専用タンクパッド採用。 シート高の変更 (STD比でシート高5mmダウン)、など。 カラー設定 ・メタリックディアボロブラック |
| 2014 ~ 2014 | ZRT20D 016001 ~ 019000 | グラフィック&カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー ・キャンディプラズマブルー |
| 2015 ~ 2015 | ZRT20D 019001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック ・ギャラクシーシルバーType2 ・ライムグリーン×ブルー14 |
| 2016 ~ 2016 | ZRT20D 022001 ~ | グラフィック&カラー変更 ・キャンディクリムゾンレッド ・メタリックスパークブラック |
| 2016 ~ 2017 | ZRT20D 022001 ~ | 2016/2月 カワサキ正規取扱店特別仕様車 カラー設定 ・メタリックノクターンブルー |
| 2016 ~ 2017 | ZRT20D 022001 ~ | 2016/9月 FinalEdition カラー設定 ・ライムグリーン 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 4 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ