カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式 NBC[バッテリー]製
ZXT00G 東南アジア仕様
カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS(231kg) カラー設定 ・キャンディファイアレッド ・キャンディライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00G ~ | (ZX1000G) STD ABS無し カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー ・キャンディライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00G ~ | (ZX1000G) STD ABS無し カラー変更 ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS カラー変更 ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00G 000001 ~ | (ZX1000G) STD ABS無し(228kg) 東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX) 2011/1月 2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。 楕円サブスロットルバルブ採用。 高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン ・キャンディファイアレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ