カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式 NBC[バッテリー]製

EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A) ・クロームバージョン(EJ650D)

カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 030001 ~ 046000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(-A4)・YTX12-BS(A5)(縦置) 全長 2,180
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 EJ650A 030001 ~ 037000 STD
2001/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
フロント廻り変更。フロントフォーク構造変更。
排ガス浄化KLEENシステム採用。
シート表皮、タンクパッド形状と構造変更、など。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2002 ~ 2002 EJ650A 037001 ~ 041000 STD
2002/2月
カラー継続
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 STD
2003/2月
カラー変更
・メタリッククレモナオリーブ×ギャラクシーシルバータイプ2(新色)
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 クロームバージョン
2003/7月
外装メッキパーツ類を装備した特別限定モデル。
・エボニー×クローム

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 4.6

2. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 4

3. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-12-BS 1個 2.4 12 E 10(10時間率)

4. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-14-BS 1個 3.6 12 E 12(10時間率)

戻る ページ 1 次へ