カワサキ バリオス [250cc] 1991-96年式 MOTO MASTER(モト マスター)製

ZR250A ■モデル名:ZR250-A1/2/3/4/5/6

カワサキ バリオス [250cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR250A 原動機型式 ZX250CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR250A - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,005
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 163
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク 695 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 380 備考 スロットル:760/720 ブレーキ前:ダイレクト(R)690
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
368±2
レベル
(mm)
140±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZR250A 000001 ~ 016000 ZXR250Rのエンジン搭載。45ps/15000rpm。
ユニトラック式モノサスペンション搭載300mmディスク。
1992 ~ 1992 ZR250A 016001 ~ 035000
1993 ~ 1993 ZR250A 035001 ~ 055000 馬力自主規制値変更でパワーダウン、40ps/15000rpm。
2本式リアサス。
1994 ~ 1994 ZR250A 055001 ~ 062000 メーターパネル中央にフューエルメーター装備。
1995 ~ 1995 ZR250A 062001 ~
1996 ~ 1996 ZR250A 075001 ~ バリオス初のツートンカラー、エンブレム変更。跳ね馬エンブレム最終。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘイロー ステンローター Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
113117 1個 F)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06

戻る ページ 1 次へ