カワサキ ZR-7 [750cc] 1999-00年式 GILLES TOOLING製

ZR750F ■モデル名:ZR750-F1

カワサキ ZR-7 [750cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750F 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750F - 000001 ~ 050000 排気量 738
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,105
スプロケット
16 36 二次減速比 2.250
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 ZR750F 000001 ~ 050000 ゼファー750と同じ空冷DOHC直4エンジン搭載。
集合マフラー、ユニトラックサス、ラジアルタイヤ採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. IPパッド (フレイムスライダー)BLK GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING IPパッド (フレイムスライダー)BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
IP-KA10-B 1セット ZR-7/ZEPHYR750

戻る ページ 1 次へ