カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1987-89年式 GILLES TOOLING製

EL250A ■モデル名:EL250B1/2/3

カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1987-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EL250A 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EL250A - 000001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 17 55S TL 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,140
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
219±2.5
レベル
(mm)
220±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 EL250A 000001 ~ 007000 キャストホイール。
カラー設定
・エボニー
1988 ~ 1988 EL250A 007001 ~ 014000 カラー設定
・ルミナスウィンザーグリーン×パールセラミックホワイト
・エボニー×パールコスミックグレー
1989 ~ 1989 EL250A 014001 ~ カラー設定
・エボニー×パールコスミックグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィラーキャップ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-30-15 1個 M30×1.5 39.5

戻る ページ 1 次へ