カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式 GILLES TOOLING製
ZRT20A ■ZR1200B
カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | ZRT20A 000001 ~ 015000 | 2001/3月 ZRX1100をべーすとし、ボア×ストロークアップ。100ps/8000rpm。 排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。 マルチリフレクターヘッドライト付ハーフカウル(フレームマウント)、など。 カラー設定 ・キャンディライトニングブルー |
| 2002 ~ 2002 | ZRT20A 015001 ~ 025000 | 2001/12月 サイドカバーにKLEENのロゴ。 カラー変更 ・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー |
| 2003 ~ 2003 | ZRT20A 025001 ~ | 2003/3月 KLEENのロゴ廃止。 カラー追加 ・ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
GILLES TOOLING
IPパッド (フレイムスライダー)BLK
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| IP-KA05-B | 1セット | ZRX1100/ZRX1200 -08/ZRX1200 DAEG 09-12 |
戻る ページ 1 次へ