カワサキ ZRX1100-2 [1100cc] 1999-00年式 BEET製

ZRT10C ■ZR1100D メインスッチ盗難防止機能付き

カワサキ ZRX1100-2 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 020001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZRT10C 020001 ~ 033000 1999/1月 マイナーチェンジ
Fフォークトップキャップ、いたずら防止タイプメインスイッチ採用。
カラー変更
・パールジェントリーグレー
2000 ~ 2000 ZRT10C 033001 ~ 1999/12月 カラー変更
・キャンディアトランティックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. H/B (SV)固定 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:10日
BEET H/B (SV)固定 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K61-20 1個 ZRX1200R/S/1100/2

2. ブラックテール ZRX400/1100/1200 BEET

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
出荷目安:11日
BEET ブラックテール ZRX400/1100/1200 1個
レビュー: 5.00(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
0404-K39-00 1個 ZRX400/1100/1200

3. クラッチスレーブKIT(BZ) GPZ900R/ZRX/ZX-11 BEET

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:10日
BEET クラッチスレーブKIT(BZ) GPZ900R/ZRX/ZX-11 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
0416-K37-00 1セット GPZ900R/ZRX/ZX-11

4. クラッチスレーブKIT(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11 BEET

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:10日
BEET クラッチスレーブKIT(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
0416-K37-01 1セット GPZ900R/ZRX/ZX-11

5. タンデムKIT ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:10日
BEET タンデムKIT ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0640-K48-00 1セット ZRX1200R/S/1100/2

6. スーパーバンク ZRX1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET スーパーバンク ZRX1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0106-K48-00 1個 ZRX1100

7. H/B (SV)固定 W.P ZRX1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)固定 W.P ZRX1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K48-20 1個 ZRX1100/2

8. H/B (SV)可倒 W.P ZRX1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P ZRX1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K48-20 1個 ZRX1100/2

9. H/B (SV)可倒 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K61-20 1個 ZRX1200R/S/1100/2

10. N-R 3D Ti/Ca ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/Ca ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-00 1個 ZRX1200R/S/1100/2

11. N-R 3D Ti/Ti ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/Ti ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-50 1個 ZRX1200R/S/1100/2

12. N-R 3D Ti/BL ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/BL ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-BL 1個 ZRX1200R/S/1100/2

戻る ページ 1 次へ