カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式 ヨシムラ製

ZXT00J/K 東南アジア仕様 ■STD・STD ABS

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00J/K 原動機型式 ZXT00JE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00J/K - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置)/YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
85±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS無し(198kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー設定
・ライムグリーン
・メタリックフラットプラチナグレー
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・ライムグリーンベース
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・ライムグリーン
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS無し
カラー変更
・フラットエボニー2
2011 ~ 2011 ZXT00J/K ~ STD ABS(201kg)
フルモデルチェンジ
独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。
BOSCH製世界最小ABS、予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー設定
・メタリックフラットプラチナグレー
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 ZXT00J/K ~ STD ABS
オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。
カラー変更
・パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・パールフラットクリスタルホワイト
2015 ~ 2015 ZXT00J/K ~ STD ABS
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ZX10R('11) Slip-On R77J(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V20 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

2. ZX10R('11) Slip-On R77J(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V50 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

3. ZX10R('11) Slip-On R77J(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V80 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

4. ZX10R('11) Slip-On R77J(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5V80B 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

5. ZX10R('11) Slip-On R77J(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W20 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

6. ZX10R('11) Slip-On R77J(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W50 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

7. ZX10R('11) Slip-On R77J(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W80 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

8. ZX10R('11) Slip-On R77J(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX10R('11) Slip-On R77J(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5W80B 1個 ZX-10R/ABS 11(東南アジア仕様 EU仕様は適合不可)

9. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5521 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

10. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5551 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

11. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5581 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

12. ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZX-10R('11) Slip-On R-11 2エンド(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-286-5581B 1個 ZX-10R ABS(11:東南アジア仕様)

13. リアスタンドブラケットSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアスタンドブラケットSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
U080HA8MM 1セット

戻る ページ 1 次へ