カワサキ エストレヤ [250cc] 1993-94年式 K&N製
BJ250A 前後ディスク ■BJ250-B2/B3
カワサキ エストレヤ [250cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1993 | BJ250A 005001 ~ 008000 | 1993/3月 タンクエンブレムが立体エンブレムに変更。 カラー設定 ・キャンディサンゴットオレンジ ・ルミナスウインザーグリーン |
| 1994 ~ 1994 | BJ250A 008001 ~ 014000 | 1994/2月 カラー変更 ・キャンディワインレッド(新色) ・ルミナスウインザーグリーン(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。。。。エンジニアリングされたパワー: 最先端のエアフィルターメディアは、馬力と加速を向上させ、エンジン全体のパフォーマンスを向上させるように設計されています。4 層の保護: 特別に設計された粘着剤で処理された複数のプレミアム コットン ガーゼが連携して、有害な汚染物質をブロックして捕捉するように設計されたエンジン フィルター メディアの複雑なメッシュを作成します。頑丈な構造: K&N ユニバーサル エアフィルターは、耐久性に優れた高級素材と最先端の工法で製造されており、生涯にわたって使用できます。5 年に 1 回の清掃: エンジン エア フィルターの清掃は、通常の高速道路走行条件で 75,000 マイルごとにのみ必要です (年間平均走行距離 15,000 マイルに基づいて 5 年)。取り付け簡単: K&N エアフィルターはオイルが塗布されており、すぐに使用できます。パフォーマンスを迅速に向上させるための最も簡単で最もコスト効率の高い車両アップグレードの 1 つです。ユニバーサルフィットメント: さまざまな用途に使用できるように設計されています。廃棄物の削減: 毎年 2 億個以上の使い捨てエアフィルターとそのパッケージ廃棄物が埋め立て地に捨てられています。再利用可能なフィルターは埋め立て地の廃棄物の削減に役立ちます。。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) | フィルター長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-0600 | 1個 | 57 | ラバーモールド | 89 | 102 |
【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-123 | 1個 | 250TR(02-11) ESTRELLA[エストレア](92-05) KL250 | カワサキ:16099004 | セルロース | 56 |
【特長】K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。。。。エンジニアリングされたパワー: 最先端のエアフィルターメディアは、馬力と加速を向上させ、エンジン全体のパフォーマンスを向上させるように設計されています。4 層の保護: 特別に設計された粘着剤で処理された複数のプレミアム コットン ガーゼが連携して、有害な汚染物質をブロックして捕捉するように設計されたエンジン フィルター メディアの複雑なメッシュを作成します。頑丈な構造: K&N ユニバーサル エアフィルターは、耐久性に優れた高級素材と最先端の工法で製造されており、生涯にわたって使用できます。5 年に 1 回の清掃: エンジン エア フィルターの清掃は、通常の高速道路走行条件で 75,000 マイルごとにのみ必要です (年間平均走行距離 15,000 マイルに基づいて 5 年)。取り付け簡単: K&N エアフィルターはオイルが塗布されており、すぐに使用できます。パフォーマンスを迅速に向上させるための最も簡単で最もコスト効率の高い車両アップグレードの 1 つです。ユニバーサルフィットメント: さまざまな用途に使用できるように設計されています。廃棄物の削減: 毎年 2 億個以上の使い捨てエアフィルターとそのパッケージ廃棄物が埋め立て地に捨てられています。再利用可能なフィルターは埋め立て地の廃棄物の削減に役立ちます。。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) | フィルター長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-1900 | 1個 | 57 | クロームメッキ | 89 | 51 |
戻る ページ 1 次へ